※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
彩光色SP550形 中角3500K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57848063
品番
NSN08381WKLE1
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
天井面取付専用
適合
100V配線ダクト用
幅(mm)
Φ130
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
214
タイプ
彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ
取付方式
配線ダクト取付型
奥行(mm)
242
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
45.5
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.7
光束(Lm)
4040
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
グリーン購入法
適合
調光の可否
否
材質(灯具)
(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲
360度
照度角
21度
調色の可否
否
注意
※販売は国内流通内に限ります。