NTS01009BLG1 可変配光型美光色SP100形2700K位相 Panasonic(パナソニック) 57848334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可変配光型美光色SP100形2700K位相

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57848334
品番
NTS01009BLG1
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
天井面取付専用
オプション
拡散フィルターNTS91027(別売)、ディフュージョンフィルターNTS91032(別売)、スプレッドフィルターNTS91034(別売)、グレアカットフードNTS91030B(別売)
適合
(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用
質量(kg)
0.8
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8.1
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
機能
配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
58
光束(Lm)
470
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番
64-3182-35
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
Ra95
調光率(%)
5~100
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲
360度
エコロジー商品
省エネ
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする