※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
WiLIA可変配光型SP200形4000K
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57848569
品番
NTS02001WRX1
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
天井面取付専用
オプション
拡散フィルターNTS91027(別売)、ディフュージョンフィルターNTS91032(別売)、スプレッドフィルターNTS91034(別売)、グレアカットフードNTS91030W(別売)、グレアカットフードNTS91030B(別売)
適合
100V配線ダクト用
幅(mm)
Φ75
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
214
取付方式
配線ダクト取付型
奥行(mm)
158
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
15.5
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
機能
配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.7
光束(Lm)
1205
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番
64-3182-60
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
コントローラー型式
設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)
演色指数(Ra)
Ra85
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360度
調色の可否
否
エコロジー商品
省エネ
注意
※販売は国内流通内に限ります。