※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
可変配光型SP250形5000K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57848736
品番
NTS02500WLE1
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
天井面取付専用
オプション
拡散フィルターNTS91026(別売)、ディフュージョンフィルターNTS91031(別売)、スプレッドフィルターNTS91033(別売)、グレアカットフードNTS91029W(別売)、グレアカットフードNTS91029B(別売)
適合
100V配線ダクト用
質量(kg)
1.4
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
19.4
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
機能
配光調整機能付(14~34度)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.5
光束(Lm)
1485
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番
64-3182-77
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
Ra85
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360度
注意
※販売は国内流通内に限ります。