曜日別特売
NTS05511WRZ1 可変配光PiPit調光SP550形4000K Panasonic(パナソニック) 57849183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可変配光PiPit調光SP550形4000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード57849183品番NTS05511WRZ1
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様天井面取付専用オプション拡散フィルターNTS91026(別売)、ディフュージョンフィルターNTS91031(別売)、スプレッドフィルターNTS91033(別売)、グレアカットフードNTS91028W(別売)、グレアカットフードNTS91028B(別売)適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ106質量(kg)2.1高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)203電圧(V)AC100消費電力(W)41.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.3光束(Lm)2855トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-26LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)調色の可否
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする