NNF42230LE9 LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック) 57849759

※サンプル画像(画像は2600Lmランプとの組み合わせ)

LDL40X2反射笠付型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード57849759品番NNF42230LE9
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ランプ別売り

適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする