※サンプル画像(画像は1200Lmランプとの組み合わせ)
Panasonic(パナソニック)
LDL20X1反射笠付型防湿防雨
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57849874
品番
NNFW21251JLE9
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ランプ別売り
適合
(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)
材質
(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)
1.7
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
取付方式
天井直付型
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL20
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×622×120
器具・セット
器具のみ
防塵防水性能
IP23 防湿
安定器
定格出力型、<出力固定型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否
否
子品番
【器具】NNFW21251J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
注意
※販売は国内流通内に限ります。