曜日別特売
532635 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851685

 

532635 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851685
532635 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851685
532635 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851685
532635 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851685
532635 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851685
532635 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851685

LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
LED色ローズピンク
レンズ色ローズピンク
内容量1個注文コード57851685品番532635
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!

用途電装パーツ/サイドマーカーLED色ローズピンクレンズ色ローズピンクローズピンク材質(レンズ)アクリル、(ベース)PC、(リング)ABS・クロームメッキ定格電圧(V)24V/205mA、12V/290mA寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
注意
※レンズの交換は出来ません。
※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます。
※防塵防水対策(IP67)を施しておりますが、環境により浸水する場合がございます。
※製品に高圧洗浄機などを直接当てないでください。浸水など故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85929403
2023-04-30
用途: トラックリアテールゲート左右に

トラックリアテールゲート左右に目印になる様に使わせています。サイドのマーカーランプ絞めになっていい感じなってます。満足

対象商品 : 43391977
2021-04-22
用途: 車の電飾
自動車・二輪車・自転車関連業

12V車のバンに取り付けました。
最初は安物のマーカーを付けましたが暗くてこちらに交換しました。
12V車でも十分明るく光ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする