508563 アルミカーテンレール JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851816

 

508563 アルミカーテンレール JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851816
508563 アルミカーテンレール JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851816
508563 アルミカーテンレール JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851816
508563 アルミカーテンレール JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851816
508563 アルミカーテンレール JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851816

アルミカーテンレール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)600
内容量1個注文コード57851816品番508563
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シンプルに目立たせることなくサイドカーテンを装着! 簡単に取り付けが可能なサイドカーテン用カーテンレール。形状に合わせ曲げることが可能。

用途内装パーツ長さ(mm)600仕様貼付式セット内容両面テープ付きアルミレール×2本、カーテンランナー13×2個、ストッパー2×2個、固定用ビス×4本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: トラックの日除け
運輸・通信業

今年は特に暑かったのでカーテンと一緒に購入しました。サンシェードも一緒に購入して駐車中の車内の温度はだいぶ下がったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする