曜日別特売
510542 日野4t'17レンジャー専用スポイラー付フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851859

 

510542 日野4t'17レンジャー専用スポイラー付フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851859
510542 日野4t'17レンジャー専用スポイラー付フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851859
510542 日野4t'17レンジャー専用スポイラー付フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851859

日野4t'17レンジャー専用スポイラー付フロントバンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプワイド車用センター
内容量1台注文コード57851859品番510542
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

精悍なフォルムのメッキバンパー

用途ボディパーツ仕様センター部分適合日野4t'17レンジャーワイド車(H29.5~)種別ワイド車用センター材質樹脂寸法(mm)上部高さ60×下部高さ220(全長2240×高さ450)クロームメッキタイプワイド車用センター適合車種日野4t'17レンジャーワイド車(H29.5~)
取扱説明書:取扱説明書(0.3MB)
注意
※標準バンパータイプ装着車にロングバンパーを取付ける際は別途純正パーツが必要になります。※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※フロントバンパーのRH側とLH側は標準車/ワイド車 共用になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする