曜日別特売
B3TW-16 (9.5SQ)ツイストソケット KTC 57851972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B3TW-16 (9.5SQ)ツイストソケット KTC 57851972
B3TW-16 (9.5SQ)ツイストソケット KTC 57851972

(9.5SQ)ツイストソケット

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番383-3925
内容量1個注文コード57851972品番B3TW-16
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

なめたボルト・ナットにくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。

差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-3925寸法(mm)16質量(g)65全長L(mm)32寸法D2(Φmm)22(差し込み部)外径D1(Φmm)24(ソケット部)深さH(mm)14
注意
※動力工具(エアーおよび電動インパクトレンチ)などは使用しないで下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 自前の修理時に使用
その他業種

六角穴付ボルトの抜き出しに使いました、奥まったところで六角レンチが折れてしまいどうしたものか?思案していたところ六角ボルトだけでなく、円形でも外周に食い込ませれば取れる可能性に賭けてみたところ無事に取り外しに成功しました。

対象商品 : 57851911
2021-12-30
用途: ロビンエンジンのマフラーボルト交換
農・林・水産業

さびさびになって、レンチでは案の定、なめってしまいました。浸透性オイルを吹いたり、バーナーであぶったりといろいろな手を尽くして最後にこのソケットに託しました。種々の手立てのかいもあり、すんなりと回りました。

対象商品 : 57851893
2021-05-06
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

なめてしまったボルトが一発で緩みました。
ネジザウルスが入らない場所はこれしかないです。とても頼りになりますが、できれば頼らずに済ませたいですね。

対象商品 : 57851954
2020-10-02
用途: ボルトの除去

ボルトの6角が舐めてしまったため購入。正しく工具を使用し舐めたためボルトを折ることを前提に使用しました。期待通り折ることで除去出来ました。

対象商品 : 57851927
2018-04-29
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

エキパイの遮熱板の頭がやせ細ったボルトを緩めるのに使用。
12mmよりも1mmだけ小さいサイズがやせ細ったボルトには丁度良い。

対象商品 : 57851911
2017-10-03
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

さすがKTC製品です。期待通りの作業となりました。

1が参考にしています
対象商品 : 57851954
2016-11-30
用途: マフラー交換
建設業・工事業

さすがkTCボロボロになったボルトでも外れた あとは安ければサイコー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする