JET INOUE(ジェットイノウエ)
日野用ドアーサイドマーカーベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
57852008
品番
526230
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
日野車の新灯火規制基準のドアサイドマーカー車に適応します。台座がある事で視認性と安全性向上とともに、ワンポイントアクセントに最適
用途
外装パーツ
適合
灯火規制基準の日野用ドアサイドマーカー
種別
2t/4t/大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
メーカー
日野
寸法(縦×横×高さ)(mm)
99×169×26
適合車種
日野大型プロフィア(H22.4~)/4tレンジャープロ(H22.4~)/2tデュトロ(H21.8~)
注意
※本製品と、ドアガーニッシュ(572378:プロフィア用及び573363:レンジャー用)の同時装着はできません。ご注意ください。※本製品は取付台座のみです。