曜日別特売
B4TW-21 (12.7SQ)ツイストソケット KTC 57852015

B4TW-21 (12.7SQ)ツイストソケット KTC 57852015
B4TW-21 (12.7SQ)ツイストソケット KTC 57852015

(12.7SQ)ツイストソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(mm)31(ソケット部)
内容量1個注文コード57852015品番B4TW-21
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

角の丸くなったボルトを締めることができます。

差込角(sq.)12.7トラスコ品番383-4875寸法(mm)21質量(g)150全長L(mm)42寸法D2(Φmm)30(差し込み部)寸法D1(mm)31(ソケット部)寸法D2(mm)30(差し込み部)外径D1(Φmm)31(ソケット部)深さH(mm)17
注意
※動力工具(エアーおよび電動インパクトレンチ)などは使用しないで下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする