528557 H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852428

 

528557 H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852428
528557 H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852428
528557 H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852428
528557 H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852428

H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57852428品番528557
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。

LED色アイスブルー定格電圧(V)10~60材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする