590566 アイラインフィルム パーフェクトクオン JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852446

 

590566 アイラインフィルム パーフェクトクオン JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852446
590566 アイラインフィルム パーフェクトクオン JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852446

アイラインフィルム パーフェクトクオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パープル
内容量1個注文コード57852446品番590566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。

用途外装パーツパープル材質PVC適合UD大型パーフェクトクオン(H29.5~)メーカーUD適合車種UD大型パーフェクトクオン(H29.5~)取付け方法貼付け式
取扱説明書:取付説明書(0.1MB)
注意
※製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。
※イベント装飾品の為、車検非対応になります。
※埃が無く、直射日光が当たらないところで取付してください。
※取付の際は霧吹き、中性洗剤、水、スクイジー等をご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする