592342 車載用反射テープ 50MMx25M JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852525

 

592342 車載用反射テープ 50MMx25M JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852525
592342 車載用反射テープ 50MMx25M JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852525
592342 車載用反射テープ 50MMx25M JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852525
592342 車載用反射テープ 50MMx25M JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852525
592342 車載用反射テープ 50MMx25M JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852525
592342 車載用反射テープ 50MMx25M JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852525

車載用反射テープ 50MMx25M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
黄色
内容量1個注文コード57852525品番592342
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Eマーク適合反射テープ。5cm幅、25mロール。カットして好きな長さで使用することができます。Eマーク印は60cm間隔に刻印。裏面は強力な両面テープ付き。

黄色材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25主な用途車用特性反射
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする