DZW024BK-WA ツールワゴンコンプレッサー 24L MTO 57852778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZW024BK-WA ツールワゴンコンプレッサー 24L MTO 57852778
DZW024BK-WA ツールワゴンコンプレッサー 24L MTO 57852778
DZW024BK-WA ツールワゴンコンプレッサー 24L MTO 57852778
DZW024BK-WA ツールワゴンコンプレッサー 24L MTO 57852778
DZW024BK-WA ツールワゴンコンプレッサー 24L MTO 57852778

ツールワゴンコンプレッサー 24L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード57852778品番DZW024BK-WA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

室内でも使用可能なほどの静音設計
精悍なブラックボディ仕様
ツールカート搭載、機動性抜群のコンプレッサー
運転時騒音65dB 静音省エネタイプ
メンテナンスが簡単なオイルレス仕様
クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き
ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能

潤滑方式オイルレス吐出空気量(L/min)67/77/分最高使用圧力(MPa)0.8制御圧力(MPa)0.8電圧(V)100(50/60Hz)騒音値(dB)65タンク容量(L)24幅(mm)600高さ(mm)925奥行(mm)375質量(kg)28電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560(コンプレッサー)最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※各仕様・寸法等は改良の為に予告なく変更となる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする