曜日別特売
BT2-T15L (6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC 57853293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び番号T15
内容量1個注文コード57853293品番BT2-T15L
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)6.3全長L(mm)121.5トラスコ品番383-5987質量(g)54外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス適合ビットT-T15L呼び番号T15
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする