曜日別特売
IX-HH6059SB IRON HEAD(アイアンヘッド) HONDA CTX700N HC2-3B スリップオン マフラー ブラック MAD MAX(マッドマックス) 57853837

IRON HEAD(アイアンヘッド) HONDA CTX700N HC2-3B スリップオン マフラー ブラック

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
57853837
品番
IX-HH6059SB
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。
エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。

材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
380
形状
ラウンド
質量(kg)
2.9
色
マットブラック
タイプ
HC2-3B
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする