T-08L ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC 57854203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個二面幅(mm)8トラスコ品番383-8625注文コード57854203品番T-08L
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
二面幅(mm)8トラスコ品番383-8625セット内容ビット1本、止めねじ1本全長L(mm)108先端形状ヘキサゴン適合品番BT3-08L、BT4-08L寸法S2(mm)8寸法S1(Φmm)8
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57854203
2022-04-05
用途: バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ビットが抜けたので、KTCに問い合わせたところ、交換用ビットで対応できるとのこと。モノタロウで入手できたので、助かりました

対象商品 : 57854185
2020-11-12
用途: バイクの整備
農・林・水産業

KTC社のヘキサゴンレンチはビットが交換可能であるにもかかわらず強力なトルクにも耐えるのが素晴らしいです。安物ビットでは工具の方がねじ切れてしまうような強力ネジロック付きのボルトも安心して外すことができます。

対象商品 : 57854176
2020-07-23
用途: バイク整備
建設業・工事業

交換ビットだけを購入し、交換して使用しました。
ビット摩耗による交換ですが、経済的かつ効率的です。
予備も購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする