BT4-5/8 (12.7SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC 57854702

(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(inch)5/8
内容量1個注文コード57854702品番BT4-5/8
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法(inch)5/8差込角(sq.)12.7トラスコ品番383-6771質量(g)222軸長(mm)49外径D(Φmm)31全長L(mm)90先端形状ヘキサゴン適合ビットT-5/8
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする