曜日別特売
BT4-3/16L (12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC 57854727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番383-6711適合ビットT-3/16L注文コード57854727品番BT4-3/16L
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ロングタイプ、ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)12.7寸法(inch)3/16トラスコ品番383-6711質量(g)90軸長(mm)99外径D(Φmm)22全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン適合ビットT-3/16L
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする