※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
12.7SQロングボールヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(inch)
1/4
3/16
7/32
1/4
5/16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57854833
品番
BT4-1/4BPL
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ビットの交換が可能です。
寸法(inch)
1/4
差込角(sq.)
12.7
トラスコ品番
383-6681
質量(g)
91
軸長(mm)
99
外径D(Φmm)
22
全長L(mm)
132
先端形状
ヘキサゴン
適合ビット
T-1/4BPL
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
もっと見る