KTC
9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(inch)
3/16
1/8
9/64
5/32
3/16
7/32
1/4
5/16
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57855016
品番
BT3-3/16BPL
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。
寸法(inch)
3/16
差込角(sq.)
9.5
トラスコ品番
383-6436
質量(g)
62
軸長(mm)
99
外径D(Φmm)
17
全長L(mm)
128
先端形状
ヘキサゴン
適合ビット
T-3/16BPL
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
もっと見る