曜日別特売
BT2-9/64 (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC 57855481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT2-9/64 (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC 57855481
BT2-9/64 (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC 57855481

(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(inch)9/64
内容量1個注文コード57855481品番BT2-9/64
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ビットの交換が可能です。

寸法(inch)9/64差込角(sq.)6.3トラスコ品番383-5880質量(g)36軸長(mm)32外径D(Φmm)16全長L(mm)54.5先端形状ヘキサゴン適合ビットT-9/64
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57855481
2019-12-14
用途: バッテリー整備用
運輸・通信業

安価ですが、使用感に全然問題ありません。お買い得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする