曜日別特売
BT2-06BPL (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC 57855664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT2-06BPL (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC 57855664
BT2-06BPL (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC 57855664

(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個二面幅(mm)6トラスコ品番383-5685注文コード57855664品番BT2-06BPL
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)6.3二面幅(mm)6寸法(mm)6トラスコ品番383-5685質量(g)56軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン適合ビットT-06BPL
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57855637
2019-09-19
用途: エンジン整備
ヤンマーヘリ&アグリ株式会社製造業

精度が高く、強度も問題ない。
差し替え交換もできるので、重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする