曜日別特売
PR-1519 インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC 57857432

インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピン・シルバー、リング・灰
トラスコ品番373-7331
内容量1セット注文コード57857432品番PR-1519
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。

適合ソケット〈セミディープ〉BP3M-07TP~17TP・BP3M-07T~17T、ソケット〈ディープ〉BP3L-06TP~17TP・BP3L-06T~17T、ロングソケット BP3LL-10TP~17TP・BP3LL-10T~17T、エクステンションバー BEP3-075~100、アダプタ BAP34、ヘキサゴンレンチ BTP3-04P~12P、T形トルクスレンチ BTP3-T20P~T45Pトラスコ品番373-7331寸法(mm)ピン/Φ2.5×全長15、リング/外径26ピン・シルバー、リング・灰
注意
※適合以外での使用は、危険ですので絶対にしないで下さい。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-28
用途: トラックタイヤ交換
株式会社光美自動車・二輪車・自転車関連業

リングがねじれて穴にはめずらいし、耐久性が全然無くてすぐ切れる。
予備で買っても直ぐ無くなる。

対象商品 : 57857484
2021-01-25
用途: 整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさ合わせで確認するけどピッタリサイズとはいかない。
耐久性問題なし

対象商品 : 57857484
2018-05-30
用途: インパクトレンチボックスの外れ止め
株式会社領幸運輸倉庫運輸・通信業

特に有りません。5個セットは少し多いかな?価格がもう少し安いとたすかります。

対象商品 : 57857457
2016-04-13
用途: ボルトの締め付け
建設業・工事業

リングが、ねじれてしまい、はめづらい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする