曜日別特売
E-32油滴石目 テイクアウト用温麺容器 本体 デンカポリマー 57858073

テイクアウト用温麺容器 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は直径・高さ・内容量が41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(50枚×20袋)
直径(Φmm)
156
高さ(mm)
60
注文コード
57858073
品番
E-32油滴石目
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

麺もののテイクアウト用に最適な容器です。温め直後、手にしても熱を感じにくい発泡素材を使用しています。電子レンジ使用可。

用途
うどん・そば・ラーメン等、麺の持ち帰り用に。
直径(Φmm)
156
高さ(mm)
60
材質
耐熱PSP
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体のみの価格です。蓋は別売りとなります。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする