PWA-250 パイプレンチ KTC 57858306

PWA-250 パイプレンチ KTC 57858306
PWA-250 パイプレンチ KTC 57858306

パイプレンチ

(3件のレビュー)
全長(mm)245
くわえられる管径(Φmm)26
呼び寸法250(10″)
内容量1個注文コード57858306品番PWA-250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

くわえ部はよくかみ付く歯形で熱処理を施しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法250(10″)トラスコ品番400-4868全長(mm)245質量(g)750くわえられる管径(Φmm)26
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57858306
2022-02-03
用途: 配管工事
教育・研究機関

KTCという事で選んだがもう1ランク大きいのが欲しかった。
パイプレンチの全長がどの状態か分からないのでロブスターの様に寸法図があればよかった。

対象商品 : 57858297
2020-02-05
用途: 配管締め付け。取り外し
製造業

さすがに、使用感も良くしっかりしており、長く使えそうとの事です

対象商品 : 57858324
2017-08-08
用途: 配管、ポンプなどの設置時

やはりKTC!
品質や使いやすさがバツグンです。
予想より重かったですが、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする