※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
アルミ合金製パイプレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
400
325
400
550
くわえられる管径(Φmm)
52
38
52
65
呼び寸法
430(18")
350(14")
430(18")
600(24")
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858376
品番
APWA-450
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
本体はアルミ合金製で、一般品の約2/3の軽さです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥
3,500
¥
3,850
税込
呼び番号
430(18")
呼び寸法
430(18")
トラスコ品番
400-4787
全長(mm)
400
質量(g)
1600
くわえられる管径(Φmm)
52
もっと見る