曜日別特売
VK-300 マグネットクリーナー KTC 57858394

マグネットクリーナー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吸着力約400g
内容量1個注文コード57858394品番VK-300
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。

トラスコ品番807-0911全長(mm)720~1035質量(g)1300吸着力約400g頭径(Φmm)95頭部幅(mm)318
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品説明動画

マグネットクリーナー製品紹介 by KTC
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57858403
2023-10-11
用途: フライス加工で出た切粉の掃除
株式会社大豊機械

軽量で吸着もよくとても使いやすいです。ただラバー部の粘着が悪くすぐ外れてしまいますので改善してほしい。

対象商品 : 57858403
2024-05-29
用途: 掃除
3Dーtechno製造業

楽に使えるが
少しマグネットが弱いかなと思いました。

対象商品 : 57858394
2021-07-09
用途: 自動車整備工場さんにもおすすめ
アルファトレーディング株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

自動車整備・販売業者です。
普段から敷地内の清掃に心がけていますが、鉄くず回収業者さんが来た後に一帯の地面をこれでコロコロ掃除しています。
割ピン、小さいスプリング、ビス、その他色々見えない程の金属片もパチパチと回収できて楽しくなりますよ。腰を曲げずに済むので楽チンです。

対象商品 : 57858403
2023-11-08
用途: フライス加工で出た切粉の掃除

マグネットが上に上がりっぱなしで、よく壊れます。修理方法教えてください。

対象商品 : 57858403
2015-11-20
用途: 工場内の清掃

特に問題なく使用できています。
幅の広いタイプを購入して良かったと思います。
あとは他のレビューを見て購入をやめたように、こちらはレビューが無かったので不安はありますが耐久性が良ければ良いなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 57858403
2020-07-26
用途: 道路清掃
農事組合法人ファーム上ゲ農・林・水産業

山に上がる道の横の崖に、崩れないように針金の網がかけてあります。その網が崩れていて、雨が降るたびに一部が流れ落ちてきて、道路に溜まり、パンクの原因になります。針金の吸着用に買いました。軽くて使い勝手は良いのですが、もう少し横幅が大きい方が良いです。

対象商品 : 57858403
2017-09-16
用途: 業者による作業のあとに使用します。また業者の方にも使ってもらいます。
製造業

縮めて使用する際にマグネットを解除できない点が残念。
小さいこのタイプのクリーナーがあると良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする