※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
5/64
1/16
5/64
3/32
1/8
9/64
5/32
3/16
7/32
1/4
5/16
全長(mm)
172
172
209
282
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858884
品番
D1H-5/64BP
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
先端サイズ
5/64
軸長(mm)
75
トラスコ品番
383-7220
全長(mm)
172
質量(g)
100
グリップ径(Φmm)
29.6
商品構成
単品
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
もっと見る