曜日別特売
D1H-1/8BP 樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ KTC 57858902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ1/8
全長(mm)209
内容量1個注文コード57858902品番D1H-1/8BP
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
先端形状ボールポイントヘキサゴン先端サイズ1/8軸長(mm)100トラスコ品番383-7122全長(mm)209質量(g)130グリップ径(Φmm)32商品構成単品
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする