曜日別特売
UDP-13 センターポンチ KTC 57858981

センターポンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)130
内容量1個注文コード57858981品番UDP-13
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊合金鋼を使用し、耐久性と強度を確保しています。 表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています。 握り部は滑り防止のためのローレット加工が施してあります。

トラスコ品番373-9015寸法(mm)13×150質量(g)130
注意
※作業時は、保護めがねを着用して下さい。※刃先がかけたり、丸くなったものを使用しないで下さい。※こじると折れて飛散することがあります。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57858972
2022-06-23
用途: バイクメンテナンス
製造業

久しぶりのリピート購入となります。長らく使用しておりますが、力加減に応じた大きさのパンチ穴が付くので気に入っております。

対象商品 : 57858972
2021-01-05
用途: 金型製作時
製造業

特にグリップが握りやすくてデザインもいいと思います。後は先の部分がもう少し強度が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする