曜日別特売
KZ1S-15 ステンレススクレーパー・ショート KTC 57859033

ステンレススクレーパー・ショート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57859033品番KZ1S-15
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。

刃幅(mm)15全長(mm)110トラスコ品番373-5711質量(g)50刃厚T(mm)1.4
注意
※タガネやレバー、ナイフ代わりなどには使用しないで下さい。※先端幅が狭いのでエッジを立てすぎないように注意して下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57859033
2021-10-09
用途: 使いやすい。
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンを載せたままでの作業に使いました。
小さすぎず持ちやすいのでウォータポンプのガスケット剥がしがはかどりました。

対象商品 : 57859033
2019-07-28
用途: 自動車修理のあらゆる箇所に使用
マッドモービル自動車・二輪車・自転車関連業

KTCと言う事もあり品質が良さそうなので注文しました。
おそらくネットの画面上には大きさ(寸法)も記載されていた事でしょうがそれほど大きさは気にせず注文した結果届いてビックリ!
すごく小さい。
購入時には寸法を確認しましょう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする