KTC
シクネスゲージ 230X13 9枚組(MM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(9枚)
注文コード
57859496
品番
TG-923
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0.04-0.30
リーフ枚数
9
リーフ組合せ(mm)
0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
付属品
入組:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)、サイズ:230×13(mm)
トラスコ品番
373-8604
材質
スチール(焼き入れ無)
質量(g)
79
タイプ
-
サイズ(mm)
230×13
もっと見る