曜日別特売
SKR-54-E フックEセット KTC 57860257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フックEセット

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード57860257品番SKR-54-E
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。
フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。
フック10本入りです。

用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8124セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ソケット(大サイズ)等フック10本
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする