※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
外側マイクロメーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
測定範囲(mm)
50~75
0~25
25~50
50~75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57861501
品番
GMM-075
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フレームはサビに強い塗装仕上げです。 測定面は超硬合金チップ付で強くガタつきません。 定圧装置付きです。
測定範囲(mm)
50~75
最小表示(mm)
0.01
器差(μm)
±2
トラスコ品番
807-0171
全長(mm)
175
質量(g)
315
注意
※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問合せください。
もっと見る