※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
六角棒レンチ首下ショートタイプ
(1件のレビュー)
寸法S(mm)
2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57861587
品番
HLDS200-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
トラスコ品番
373-5290
質量(g)
1
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
2
寸法l(mm)
9
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。※ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
もっと見る