神沢
ガラススクレィパー200替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57862463
品番
K-720-B
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
刃幅(mm)
25
適合本体
K-720
入数(枚)
10
刃厚(mm)
0.3
材質(刃)
SK-2
刃渡り(mm)
80
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
カッター
スクレイパー
スクレイパー替刃
ガラススクレィパー200替刃 神沢
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
57862463
2017-06-10
用途:
塗装時の素地調整
建設業・工事業
ケレンしていても刃が外れることがなく丈夫で作業性良好です。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります
スクレイパー本体
スクレイパー替刃
シェアする
マイページ