GRW1012DF ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ) スーパーツール 57862725

GRW1012DF ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ) スーパーツール 57862725
GRW1012DF ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ) スーパーツール 57862725

ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
六角対辺(mm)10×12
寸法L(mm)194
内容量1本注文コード57862725品番GRW1012DF
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

両側首振り。
送り角度5度。

形状ストレート(両頭首振り)六角対辺(mm)10×12ラチェット機構あり寸法L(mm)194トラスコ品番449-3681質量(g)135寸法D1(mm)22.5寸法D2(mm)28寸法T1(mm)8.2寸法T2(mm)9.4首振りあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75245091
2022-10-03
用途: アンカー締め
製造業

今まで使用していた物の代替です、安いですが使用感は普通です、メッキ処理はやはりチープ感が有りますね、フレックス感は新品時は良好。次回は違うのを選ぶかな・・

対象商品 : 57862743
2022-06-08
用途: 農業機械メンテナンス
製造業

農業機械では使用頻度の多いサイズの組合せで便利に使えてます

対象商品 : 57862734
2020-08-06
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

低価格なのに本締め可となっており軽作業ならこれだけでまかなえるので重宝してます。

対象商品 : 75245091
2019-01-25
用途: 機械のメンテナンス他
有限会社佐藤電機工業

今回購入したギヤレンチ(フレックス)と一緒に使っています。当方には、現在無いと不便を感じるものとなっています。

対象商品 : 75245091
2017-11-24
用途: 機械メンテナンス・修理
製造業

使用していて問題は無い、後はどれだけ耐久性がいいかかな。

1が参考にしています
対象商品 : 75245091
2015-07-16
用途: 自販機の固定
カクダイ

自販機の固定ネジのサイズが、17と19があるのでとっても便利です。

対象商品 : 57862734
2013-11-25
用途: 自動車修理に使いました
自動車・二輪車・自転車関連業

オルタネーターの調整作業をしました、
この商品の長さがもう少しながかったらと思いました、
今回の作業では感じましたが普通の作業では充分だろうと思います、

対象商品 : 57862716
2015-05-13
用途: 機械整備

購入して初めて使用したら、すぐに8の方のギアがダメになりました。購入して2週間以上たっていたので交換が出来ないのが残念です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする