※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内寸(幅W×高さH)(mm)103×103
内容量1個注文コード57862917品番10.5cm
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,728販売価格(税別)
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。