曜日別特売
19.5cm エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付(手付) UK(三宝) 57862971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19.5cm エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付(手付) UK(三宝) 57862971
19.5cm エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付(手付) UK(三宝) 57862971
19.5cm エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付(手付) UK(三宝) 57862971
19.5cm エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付(手付) UK(三宝) 57862971

エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付(手付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内寸(幅W×高さH)(mm)193×193
内容量1個注文コード57862971品番19.5cm
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。

用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止材質ステンレス(SUS304)+ゼロクリア加工形状呼び寸法19.5cm内寸(幅W×高さH)(mm)193×193TKG品番9-0218-0309TKG品番(2017)6-0200-0309
注意
※エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
※以下6項目は厳禁事項です!塗膜が劣化します。1. 直火厳禁・空焚きはしないでください。2. 沸騰した液体の中に製品の放置。3. スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用。4. 強アルカリ洗剤の使用。5. オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄。6. 洗剤のつけ置き放置。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする