VC-10m シルバーカスタム ヤマヨ 57863102

シルバーカスタム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
内容量1個注文コード57863102品番VC-10m
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。
HBS機構でハンドル空転を防止。
SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。
つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。

用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用長さ(m)10テープ幅(mm)13材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)質量(g)325タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ厚さ(mm)0.27寸法(縦×横×厚さ)(mm)126×107×30機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする