MCT-10 ミリオンカスタム ヤマヨ 57863233

ミリオンカスタム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
内容量1個注文コード57863233品番MCT-10
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。

用途電気・鉄道工事・一般測量用。長さ(m)10テープ幅(mm)12.5材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプ両面目盛、ブレーキ付き質量(g)245テープ厚さ(mm)0.47寸法(縦×横×厚さ)(mm)154×128×30機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)2(表)、5(裏)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57863233
2016-11-11
用途: 現場調査
シティーオールサービス建設業・工事業

空回りせず 巻き取りもしやすく メモリも読みやすくて 使いやすかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする