R10B10 リボンロッド両サイド100E-2 ヤマヨ 57863294

 

R10B10 リボンロッド両サイド100E-2 ヤマヨ 57863294
R10B10 リボンロッド両サイド100E-2 ヤマヨ 57863294

リボンロッド両サイド100E-2

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
内容量1個注文コード57863294品番R10B10
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。
特殊インク使用により耐摩耗性に強い!

用途
現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。
長さ(m)
10
材質
ガラス繊維(巻尺)
質量(g)
1140
タイプ
両面目盛
テープ幅(mm)
100
1目盛
10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)
テープ厚さ(mm)
0.65
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
アズワン品番
64-1204-69

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57863303
2019-02-27
用途: 防球ネットの支柱の検測に使用しました。
建設業・工事業

目盛りもはっきりと写真に写り満足している幅も広いから支柱にぴったりフィットしました。

対象商品 : 57863285
2017-11-06
用途: 現況地形調査時

緊急で使用しなくてはならなく、注文から商品到着まで早く大変助かりました。商品も品質が良く使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする