紅白ロッド ケース付
持ち運びに便利な専用巻取りケース付き。
耐久性に優れたガラス繊維製、表面に反射防止加工の施されたテープはちらつきがなく、表面にキズがつきにくい素材。
60巾は近距離での使用や持ち運ぶことの多い現場向け。
100巾は数字も大きく見やすいバランスのとれた商品。
120巾はもっとも数字が大きく見やすいので遠距離撮影におすすめ。
- 用途
- 現場記録写真撮影用巻尺。工事現場での撮影、災害時の被害箇所撮影等で撮影対象物のサイズを証明します。
- サイズ
- 【ケース】M
- テープ幅(mm)
- 120
- テープ長さ(m)
- 10
- 間隔(m)
- 紅白(表):1、紅白(裏):0.2
- 内容量
- 1式
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05296282 紅白ロッド ケース付 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05296282-260929-02.jpg)
![注文コード:05296282 紅白ロッド ケース付 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05296282-260929-04.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831409-261028-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431906-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431897-260914-02.jpg)















