曜日別特売
R10B20 リボンロッド両サイド100E-2 ヤマヨ 57863303

リボンロッド両サイド100E-2

(2件のレビュー)
長さ(m)20
内容量1個注文コード57863303品番R10B20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。
特殊インク使用により耐摩耗性に強い!

用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。長さ(m)20テープ幅(mm)100材質ガラス繊維(巻尺)質量(g)2100タイプ両面目盛1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20アズワン品番64-1204-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57863303
2019-02-27
用途: 防球ネットの支柱の検測に使用しました。
建設業・工事業

目盛りもはっきりと写真に写り満足している幅も広いから支柱にぴったりフィットしました。

対象商品 : 57863285
2017-11-06
用途: 現況地形調査時

緊急で使用しなくてはならなく、注文から商品到着まで早く大変助かりました。商品も品質が良く使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする