曜日別特売
K-13-600 アルミ仮設階段梯子 建作くん 長谷川工業 57864904

K-13-600 アルミ仮設階段梯子 建作くん 長谷川工業 57864904
K-13-600 アルミ仮設階段梯子 建作くん 長谷川工業 57864904
K-13-600 アルミ仮設階段梯子 建作くん 長谷川工業 57864904
K-13-600 アルミ仮設階段梯子 建作くん 長谷川工業 57864904
K-13-600 アルミ仮設階段梯子 建作くん 長谷川工業 57864904
K-13-600 アルミ仮設階段梯子 建作くん 長谷川工業 57864904

アルミ仮設階段梯子 建作くん

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
全長(m)4.3
質量(kg)29.8
内容量1台注文コード57864904品番K-13-600
参考基準価格(税別)¥387,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能
車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。
現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途仮設階段として全長(m)4.3収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2300×660×320縮長(m)2.3質量(kg)29.8最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)265踏ざん踏面幅(mm)160材質アルミ使用角度(°)60幅(cm)62.5設置寸法・奥行(mm)2000設置寸法(高さ)(mm)3400
注意
※両手すりが必要な場合は別途オプションになります。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57864904
2018-11-10
用途: 納屋のはしごの代わりに使用している。
千田果樹園

はしごより足を乗せる部分が広くて安全の昇降ができるし、手すりがついているので2階がら降りる時の最初の乗るときに安全に乗れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする