長谷川工業
足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
全長(m)
4
2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57865735
品番
NNS-304
参考基準価格(税別)
¥96,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
水はけの良いスノコ仕様。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
用途
造船用の塗装足場に、積雪地域の足場に
支持点数
2
タイプ
両面使用
仕様
スノコ仕様
材質
アルミ
幅(mm)
300
厚さ(mm)
60
質量(kg)
14.5
全長(m)
4
最大使用質量(kg)
200
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る